Odkurzacze & dmuchawy
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
Narzędzia elektryczne
Odkurzacze & dmuchawy
4P325822
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
Metabo Odkurzacz przemysłowy ASR 50 M SC
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4P325822
Szerokość
470
Wysokość
640
Głębokość
580
Rodzaj prądu
AC
Pojemność zbiornika (l)
50
Długość kabla (m)
8
Wersja antystatyczna
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
470
Wysokość
640
Głębokość
580
Rodzaj prądu
AC
Pojemność zbiornika (l)
50
Długość kabla (m)
8
Wersja antystatyczna
Tak
Nominalny pobór mocy (W)
1400
Masa maszyny (kg)
16
Regulacja mocy odkurzania
Elektroniczny
Poziom mocy akustycznej
72
Napięcie
220 - 240
Kolor podstawowy
Inny
Maks. podciśnienie (mbar)
270
Średnica nominalna węża próżniowego (mm)
35
Włączanie automatycznego narzędzia pneumatycznego
Tak
Włączanie automatycznego narzędzia elektrycznego
Tak
Częstotliwość
60 Hz
Długość węża ssącego (m)
4
Możliwość użycia worka na kurz
Yes
Kategoria pyłu zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69
M
Marka
Metabo
Type
ASR 50 M SC
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4P325822
EAN
4007430241115
UBB
500658522171
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
602045000