Odkurzacze & dmuchawy
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
Narzędzia elektryczne
Odkurzacze & dmuchawy
4A686992
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
Metabo Odkurzacz ASR 25 M SC
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4A686992
Szerokość
400
Wysokość
535
Głębokość
457
Rodzaj prądu
AC
Pojemność zbiornika (l)
25
Długość kabla (m)
8
Wersja antystatyczna
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość
400
Wysokość
535
Głębokość
457
Rodzaj prądu
AC
Pojemność zbiornika (l)
25
Długość kabla (m)
8
Wersja antystatyczna
Tak
Nominalny pobór mocy (W)
1400
Masa maszyny (kg)
11
Regulacja mocy odkurzania
Elektroniczny
Poziom mocy akustycznej
72
Napięcie
220 - 240
Kolor podstawowy
Inny
Maks. podciśnienie (mbar)
270
Średnica nominalna węża próżniowego (mm)
35
Włączanie automatycznego narzędzia pneumatycznego
Tak
Włączanie automatycznego narzędzia elektrycznego
Tak
Częstotliwość
60 Hz
Długość węża ssącego (m)
4
Możliwość użycia worka na kurz
Yes
Kategoria pyłu zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69
M
Type
ASR 25 M SC
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4A686992
EAN
4061792182110
UBB
500713543071
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
602070000