text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Deep well pump TBP 5000 M


Numer artykułu 9H356023
Długość kabla (m) 22
Kształt kołnierza Inny
Przyłącze elektryczne Kabel Szybka blokada
Stopień ochrony (IP) Inny
Materiał wirnika/koła pompy Inny
Moc wyjściowa silnika (P2) na silnik (kW) 1
Objętościowe natężenie przepływu (BEP) (m³/h) 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość kabla (m) 22
Kształt kołnierza Inny
Przyłącze elektryczne Kabel Szybka blokada
Stopień ochrony (IP) Inny
Materiał wirnika/koła pompy Inny
Moc wyjściowa silnika (P2) na silnik (kW) 1
Objętościowe natężenie przepływu (BEP) (m³/h) 5
Standardowe połączenie po stronie wylotu Inny
Min. średnica otworu wiertniczego (mm) 100
Typ sterowania prędkością Inny
Średnica pompy (mm) 98
Materiałowa obudowa pompy Stal nierdzewna
Obudowa pompy wysokiej jakości Inny
Jakość materiału wirnika/koła pompy Inny
Z zaworem zwrotnym Nie
Średnica nominalna przyłącza po stronie wylotu Inny
Strona wylotowa przyłącza Inny
Połączenie stopnia kompresji kołnierza strona wylotowa Inny
Homologacja typu zgodnie z BBR/EKS Nie
Marka Metabo
Type TBP 5000 M

Numery artykułów

Numer artykułu 9H356023
EAN 4003665425948
UBB 500658543128
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0250500050
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.