Wiertarko-wkrętarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
1N983666
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
Metabo Bezprzewodowe Wiertarko-wkrętarka BS 18 LTXBLQI BODY
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1N983666
Napięcie nominalne (V)
18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
65
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0 - 500
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
65
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0 - 500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0 - 1850
Z ładowarką
Nie
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Brushless drill/screwdriver with maximum power for demanding applications, Metabo Quick System: quick change of bit retainer and bits, for flexible working, Selectable "impuls" mode for removal of stubborn screws and for spot-drilling on smooth surfaces, Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency when drilling and screwdriving, Precision Stop: electronic torque control with increased precision for accurate and intricate working, Spindle with hexagonal recess for screwdriver bits for working without chuck, Collar (Ø 43 mm) for versatile use, Integrated working light to illuminate the contact area, Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and long service life, Handy belt hook and bit holder can be fixed either on the right or left side, Battery packs with capacity display for checking the charge status, Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack.
Numery artykułów
Numer artykułu
1N983666
EAN
4007430298126
UBB
500658486781
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
602351840