text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Metabo Bezprzewodowe Wiertarko-wkrętarka BS 18 LTX QUICK


Numer artykułu 9X028866
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 5.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 65
Jakość akumulatora Lithium-ions
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 500
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 5.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 65
Jakość akumulatora Lithium-ions
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 1700
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Metabo
O (max.) BS 18 LTX
Type Cordless Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 9X028866
EAN 4007430238931
UBB 500658482152
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 602193650
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.