Młoty
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Młoty
2D925284
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
Metabo Bezprzewodowe Młotowiertarka KHA 36 LTX 2X5,2AH
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2D925284
Napięcie nominalne (V)
36
Pojemność baterii (Ah)
5.2
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
3.1
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm)
13
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
30
Maks. liczba uderzeń (1/min)
4500
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
36
Pojemność baterii (Ah)
5.2
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
3.1
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm)
13
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
30
Maks. liczba uderzeń (1/min)
4500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
0 - 1100
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Metabo
Type
KHA 36 LTX
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2D925284
EAN
4007430267030
UBB
500658510788
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600795650
Pobierz Deklarację Bezpieczeństwa
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie