text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

MaxxFast Otwornica 70MM-2.3/4


MaxxFast przedstawia otwornice charakteryzujące się wysoką jakością i szybkością. Tak jakinnych dobrze znanych marek, również otwornice MaxxFast posiadają odpowiednie ząbkowanie któreszybko przecina materiał dla lepszego efektu końcowego. Te materiały to: stal nierdzewna, żeliwo,aluminium, miedź, płyta gipsowa i plastik. Ząbkowanie zrobione jest z wysokiej jakości stopu stali,posiadającej długą żywotność i odpornej na wysokie temperatury. Aby osiągnąć optymalne wymiaryząbki przytwierdzane są do korpusu za pomocą lasera.MaxxFast wyznacza trendy… co takiego posiada otwornica MaxxFast w porównaniu z innymi dobrzeznnymi markami? Ząbkowanie otwornicy wycięte jest w szczególny sposób aby naprawdę przecinaćmateriał zamiast go rwać. To daje o wiele lepszy rezultat końcowy. Dodatkowo, otwornica przecinamateriał o wiele szybciej. Czy jest coś więcej …? MaxxFast używa bardzo grubej bazy która zapewnia lepszą stabilność podczas cięcia materiału.Dlatego też nie są potrzebne dodatkowe akcesoria.Otwornice są dostępne o średnicy od 14mm do 210mm. Odpowiednie akcesoria takie jak adaptery,wiertła prowadzące są również dostępne. Co to jest odpowienia prędkość obrotowa (RPM)?Aby mieć pewność, że pracujesz z odpowiednia prędkością, sprawdź proszę tabelę RPM.

Numer artykułu
Średnica 70
Głębokość cięcia (mm) 40
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 70
Głębokość cięcia (mm) 40
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Marka Maxxfast
Waga na sztukę (g) 250
Kod towaru
Type Hole Saw

Opis

MaxxFast przedstawia otwornice charakteryzujące się wysoką jakością i szybkością. Tak jakinnych dobrze znanych marek, również otwornice MaxxFast posiadają odpowiednie ząbkowanie któreszybko przecina materiał dla lepszego efektu końcowego. Te materiały to: stal nierdzewna, żeliwo,aluminium, miedź, płyta gipsowa i plastik. Ząbkowanie zrobione jest z wysokiej jakości stopu stali,posiadającej długą żywotność i odpornej na wysokie temperatury. Aby osiągnąć optymalne wymiaryząbki przytwierdzane są do korpusu za pomocą lasera.MaxxFast wyznacza trendy… co takiego posiada otwornica MaxxFast w porównaniu z innymi dobrzeznnymi markami? Ząbkowanie otwornicy wycięte jest w szczególny sposób aby naprawdę przecinaćmateriał zamiast go rwać. To daje o wiele lepszy rezultat końcowy. Dodatkowo, otwornica przecinamateriał o wiele szybciej.
Czy jest coś więcej …?
MaxxFast używa bardzo grubej bazy która zapewnia lepszą stabilność podczas cięcia materiału.Dlatego też nie są potrzebne dodatkowe akcesoria.Otwornice są dostępne o średnicy od 14mm do 210mm. Odpowiednie akcesoria takie jak adaptery,wiertła prowadzące są również dostępne.
Co to jest odpowienia prędkość obrotowa (RPM)?Aby mieć pewność, że pracujesz z odpowiednia prędkością, sprawdź proszę tabelę RPM.

Numery artykułów

Numer artykułu X8000.070.001
EAN 8715494305372
UBB 500574301965
UNSPSC 27112826
Artykuł producenta nr JF007000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.