text.skipToContent text.skipToNavigation

Matryce zaciskowe Knipex do złączy wtykowych i nieizolowanych otwartych złączy wtykowych


Matryca do zaciskania Zastosowanie: Matryca do zaciskania 1: do nieizolowanych, otwartych złączy z bocznym zaciskiem liniowym typu A 1,5 + 2,5 mm, np. Klauke 3735 typu B > Matryca do zaciskania 2: 2,5 - 4,0 mm² - szerokość wtyczki 4,8 i 6,3 mm (wersja prosta) > Matryca do zaciskania 3: 4,5 - 6,0 mm² - szerokość wtyczki 4,8 i 6,3 mm (wersja prosta). Zast

Numer artykułu K1188.000.100
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 56
Type Die Set
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 56
Type Die Set

Opis

Matryca do zaciskania Zastosowanie: Matryca do zaciskania 1: do nieizolowanych, otwartych złączy z bocznym zaciskiem liniowym typu A 1,5 + 2,5 mm, np. Klauke 3735 typu B > Matryca do zaciskania 2: 2,5 - 4,0 mm² - szerokość wtyczki 4,8 i 6,3 mm (wersja prosta) > Matryca do zaciskania 3: 4,5 - 6,0 mm² - szerokość wtyczki 4,8 i 6,3 mm (wersja prosta). Zastosowanie: Zaciski flagowe i nieizolowane, otwarte złącza wtykowe (szerokość złącza 6,3 mm) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm². - Zastosowanie: Nieizolowane, otwarte złącza wtykowe z przewodem bocznym, styl połączenia A- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 1,5 - 6 mm²- Liczba profili zaciskania: 2- AWG: 16 - 10

Numery artykułów

Numer artykułu K1188.000.100
EAN 4003773043164
UBB 419789910777
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 49 15
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.