text.skipToContent text.skipToNavigation

Matryca Facom M16 x 200


Gwint metryczny ISO prawy. Stal szybkotnąca HSS chromowo-wanadowa, hartowana na 62/64 HRc (234 daN/mm²). Stożkowa śruba regulacyjna umożliwia dokładną regulację średnicy gwintu.

Numer artykułu 6W814290
Konstrukcja Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm) 38.1
Wysokość 13
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Matryca do gwintowania
Średnica zewnętrzna (mm) 38.1
Wysokość 13
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 16
Gwint podziałowy (mm) 2
Materiał do cięcia Stal chromowo-wanadowa
Kąt ostrza (°) 90
Kierunek cięcia Prawy
Rozmiar gwintu (cale) 5/8 cala
Marka Facom
Type Round Split Die

Opis

Gwint metryczny ISO prawy. Stal szybkotnąca HSS chromowo-wanadowa, hartowana na 62/64 HRc (234 daN/mm²). Stożkowa śruba regulacyjna umożliwia dokładną regulację średnicy gwintu.

Numery artykułów

Numer artykułu 6W814290
EAN 3148511505007
UBB 500637613869
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 221.16X200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.