text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Mata przeciwzmęczeniowa 3M 510 czarna 51 mm x 18,3 m


3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Conformable Tape serii 500 to materiał o wysokim współczynniku tarcia, odporny na poślizg, posiadający specjalny aluminiowy nośnik, który dopasowuje się do krawędzi i przylega do nieregularnych powierzchni, takich jak diamentowe płyty bieżnika, łby śrub i szczeble drabin. Przeznaczona głównie do stosowania na powierzchnia

Numer artykułu COZW53M
Szerokość 50.8
Długość 18300
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 50.8
Długość 18300

Opis

3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Conformable Tape serii 500 to materiał o wysokim współczynniku tarcia, odporny na poślizg, posiadający specjalny aluminiowy nośnik, który dopasowuje się do krawędzi i przylega do nieregularnych powierzchni, takich jak diamentowe płyty bieżnika, łby śrub i szczeble drabin. Przeznaczona głównie do stosowania na powierzchniach z wgłębieniami lub wzorem w obszarach przemysłowych, gastronomicznych lub handlowych. Bezpieczny żółty kolor zapewnia dobrą widoczność i łatwą identyfikację obszarów niebezpiecznych.

Numery artykułów

Numer artykułu COZW53M
EAN 5010027139817
UBB 500614674991
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr COZW5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.