text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Mata ochronna 3M 4300 przezroczysta 0,60 x 1,15 m


3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 to jednorazowa mata podłogowa zbierająca pył, składająca się z 40 arkuszy pokrytych klejem wrażliwym na nacisk. Powierzchnia o wysokiej przyczepności usuwa kurz i drobne cząsteczki z podeszew butów i kół wózków. Gdy górna warstwa jest zanieczyszczona, wystarczy ją odkleić, aby odsłonić kolejną świeżą warstwę kleju got

Numer artykułu N43CL6153M
Szerokość 600
Długość 1150
Antypoślizgowość Tak
O (max.) 4300
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 600
Długość 1150
Antypoślizgowość Tak
O (max.) 4300

Opis

3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 to jednorazowa mata podłogowa zbierająca pył, składająca się z 40 arkuszy pokrytych klejem wrażliwym na nacisk. Powierzchnia o wysokiej przyczepności usuwa kurz i drobne cząsteczki z podeszew butów i kół wózków. Gdy górna warstwa jest zanieczyszczona, wystarczy ją odkleić, aby odsłonić kolejną świeżą warstwę kleju gotową do natychmiastowego użycia. Matę można położyć bezpośrednio na dowolnej czystej powierzchni podłogi, a dzięki niskiemu profilowi nie wymaga ona żadnych obrzeży ani ram. Została zaprojektowana, aby pomóc chronić czyste obszary, w których czystość i higiena są czynnikami krytycznymi.

Numery artykułów

Numer artykułu N43CL6153M
UBB 500614775145
UNSPSC 32151805
Artykuł producenta nr N43CL615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.