text.skipToContent text.skipToNavigation

Mata izolacyjna Knipex Guma 1000 x 10000 x 4mm


Mata izolacyjna Do izolacji na placu budowy podczas pracy pod napięciem lub w pobliżu części pod napięciem. Uwaga: data ważności: patrz etykieta na produkcie. - Grubość: 3.0mm- Wymiary: 10.000 x 1.000mm

Numer artykułu 7K461456
Szerokość 10000
Grubość (mm) 3
Długość (mm) 10000
Z warstwą antypoślizgową Nie
Na rolce Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 10000
Grubość (mm) 3
Długość (mm) 10000
Z warstwą antypoślizgową Nie
Na rolce Tak
Przezroczysty Nie
Dla napięcia nominalnego do (V) 1000
Wersja jako basen Nie
Marka Knipex

Opis

Mata izolacyjna Do izolacji na placu budowy podczas pracy pod napięciem lub w pobliżu części pod napięciem. Uwaga: data ważności: patrz etykieta na produkcie. - Grubość: 3.0mm- Wymiary: 10.000 x 1.000mm

Numery artykułów

Numer artykułu 7K461456
EAN 4003773077855
UBB 500641820120
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 98 67 25
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.