Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
1W574161
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
Maszyny udarowe BOSCH 4AH GCY 42 L-BOXX
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1W574161
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
77
Wysokość
210
Długość (mm)
175
Pojemność baterii (Ah)
4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
77
Wysokość
210
Długość (mm)
175
Pojemność baterii (Ah)
4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
68
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
68
Maks. moment obrotowy (Nm)
64
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm)
13
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm)
13
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm)
13
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
36-64
Maks. liczba uderzeń (1/min)
29500
Waga bez zestawu baterii (kg)
1.2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0-630
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0-2100
Liczba dołączonych baterii
4
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1W574161
EAN
4059952617343
UBB
500581242368
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
06019K6105