text.skipToContent text.skipToNavigation

Maszyny udarowe BOSCH 1ACCU


Cordless Two-speed Drill/Driver EasyDrill 1200,The cordless drill that gets straight to the point,Compact and lightweight design with uncompromised performance,Preselectable settings deliver optimum power and speed for every application,Built-in LED work light ensures proper illumination of the workpiece,Ideal for small drilling projects in wood and met

Numer artykułu 7Y860304
Napięcie nominalne (V) 12
Szerokość 209
Wysokość 64
Długość (mm) 232
Pojemność baterii (Ah) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Szerokość 209
Wysokość 64
Długość (mm) 232
Pojemność baterii (Ah) 1.5
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10-10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 8
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 8
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 20
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 20
Maks. moment obrotowy (Nm) 30
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 18-30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0-400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0-1500
Liczba dołączonych baterii 1
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
O (max.) EasyDrill 1200
Type Cordless Drill Driver

Opis

Cordless Two-speed Drill/Driver EasyDrill 1200,The cordless drill that gets straight to the point,Compact and lightweight design with uncompromised performance,Preselectable settings deliver optimum power and speed for every application,Built-in LED work light ensures proper illumination of the workpiece,Ideal for small drilling projects in wood and metal, as well as for screwdriving,Single-sleeve chuck enables quick and convenient accessory changes,POWER FOR ALL: One battery and charger for an entire Home & Garden tools system,1 x battery PBA 12V 1.5Ah,Double screwdriver bit,Charger GAL 1210 CV,Carrying case

Numery artykułów

Numer artykułu 7Y860304
EAN 4053423224856
UBB 500583337794
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 06039D3006
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.