Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
4D912274
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
Maszyny udarowe BOSCH 18V-40,2ACCU
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4D912274
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
57
Wysokość
216
Długość (mm)
195
Pojemność baterii (Ah)
2
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13-13
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
57
Wysokość
216
Długość (mm)
195
Pojemność baterii (Ah)
2
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
30
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
30
Maks. moment obrotowy (Nm)
40
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
20-40
Waga bez zestawu baterii (kg)
1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0-430
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0-1630
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
O (max.)
EasyImpact 18V-40
Type
Cordless Hammer Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4D912274
EAN
4053423232608
UBB
500582033865
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
06039D8108