text.skipToContent text.skipToNavigation

Maszyny udarowe BOSCH 1200-1AC


Cordless Two-speed Combi EasyImpact 1200,The handy helper for all small projects,Compact, lightweight design with powerful performance,Torque preselection with 20 torque levels, drill and impact drill setting,10-mm shank and a single sleeve chuck for easy screw and drill bit changes,LED light illuminates workspace for good visibility even in dark corner

Numer artykułu 3U165765
Napięcie nominalne (V) 12
Szerokość 209
Wysokość 64
Długość (mm) 232
Pojemność baterii (Ah) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Szerokość 209
Wysokość 64
Długość (mm) 232
Pojemność baterii (Ah) 1.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10-10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 8
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 8
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 20
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 20
Maks. moment obrotowy (Nm) 30
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm) 6
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 6
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 6
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 6
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 18-30
Maks. liczba uderzeń (1/min) 22500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0-450
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0-1500
Liczba dołączonych baterii 1
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
O (max.) EasyImpact 1200
Type Cordless Hammer Drill

Opis

Cordless Two-speed Combi EasyImpact 1200,The handy helper for all small projects,Compact, lightweight design with powerful performance,Torque preselection with 20 torque levels, drill and impact drill setting,10-mm shank and a single sleeve chuck for easy screw and drill bit changes,LED light illuminates workspace for good visibility even in dark corners,Drilling in wood and metal, impact drilling in masonry, and general screwdriving,POWER FOR ALL: One battery for an entire Home & Garden tools system,1 x battery PBA 12V 1.5Ah,Screwdriver bit,Charger GAL 1210 CV,Carrying case

Numery artykułów

Numer artykułu 3U165765
EAN 4053423224887
UBB 500581910865
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 06039D3104
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.