text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Młotek Gedore Engineers 600 IH 500 gr


Krawędzie płaskiej strony głowicy są hartowane indukcyjnie, z wyprofilowanym trzonkiem hikorowym DIN 5111, dodatkowo ukształtowanym z długą hartowaną stalową tuleją ochronną trzonka, stożkowy kołnierz, płytka mocująca i wkręt do drewna łączą głowicę młotka i trzonek w jedną całość, połączenie trzonka ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności, połączenie trzonka ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności

Numer artykułu G4904.000.500
Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 320
Drążek materiałowy Drewno
Magnetyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 320
Drążek materiałowy Drewno
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga głowicy (g) 500
Waga całkowita (g) 727
Wymienna końcówka Nie
Materiałowa głowica Stal
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Tak
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 615
Kod towaru 8205200000
Type Engineer Hammer

Opis

Krawędzie płaskiej strony głowicy są hartowane indukcyjnie, z wyprofilowanym trzonkiem hikorowym DIN 5111, dodatkowo ukształtowanym z długą hartowaną stalową tuleją ochronną trzonka, stożkowy kołnierz, płytka mocująca i wkręt do drewna łączą głowicę młotka i trzonek w jedną całość, połączenie trzonka ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności, połączenie trzonka ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności

Numery artykułów

Numer artykułu G4904.000.500
EAN 4010883858427
UBB 203110063898
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 8584200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.