Mieszadła
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
4E150587
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
Manual agitator EHR 20.2.6 S Set 1300 W M14 max. 140 mm EIBENSTOCK
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4E150587
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1300
Masa maszyny (kg)
5.1
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min)
250
Maks. prędkość pod obciążeniem 2. bieg (1/min)
450
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1300
Masa maszyny (kg)
5.1
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min)
250
Maks. prędkość pod obciążeniem 2. bieg (1/min)
450
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0 - 400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0 - 730
Maks. średnica tarczy mieszającej (mm)
140
Z osłoną mieszającą
Tak
Marka
Eibenstock
Type
EHR 20/2.6 S Set
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4E150587
EAN
4026851016218
UBB
500582036421
UNSPSC
22101902
Artykuł producenta nr
077E2000