Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3F359735
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
Machine tap DIN 5156C VA G 1/2 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3F359735
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Gwint na cal
14
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
12
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
1/2 cala
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3F359735
EAN
4015448610083
UBB
500581736963
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867569