text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 1/4 inch x19 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


Numer artykułu 8P587605
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Gwint na cal 19
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) 1/4 cala
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 8P587605
EAN 4015448775553
UBB 500583582639
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867954
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.