Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9T360733
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
Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 1/2 inch x14 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9T360733
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Gwint na cal
14
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Zielony
Kwadrat klucza (mm)
12
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
1/2 cala
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9T360733
EAN
4015448775577
UBB
500583997621
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867956