text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C G 3/4 inch x14 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Numer artykułu 1Q948210
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 28
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 16
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Promat
Kod towaru 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 1Q948210
EAN 4015448523451
UBB 500581171310
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867514
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.