Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6K490728
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
Machine tap DIN 5156C G 1 inch x 11 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6K490728
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
25
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
25
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Gwint na cal
11
Kwadrat klucza (mm)
20
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
1 cal
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6K490728
EAN
4015448523468
UBB
500582805742
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867515