Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4Q522299
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
Machine tap DIN 5156C G 1/8 inch x 28 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4Q522299
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
20
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Gwint na cal
28
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
1/8 cala
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4Q522299
EAN
4015448523413
UBB
500582220223
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867510