Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9S946772
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
Machine tap DIN 5156C G 1/4 inch x19 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9S946772
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Gwint na cal
19
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
1/4 cala
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9S946772
EAN
4015448523420
UBB
500584015506
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867511