text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C G 1/2 inch x14 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Numer artykułu 8W500116
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Nić gazowa
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 12
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Promat
Kod towaru 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 8W500116
EAN 4015448523444
UBB 500583668867
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867513
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.