Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9M225946
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
Machine tap DIN 376C VA M27 x 3 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9M225946
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
20
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
3
Rozmiar gwintu
27
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
20
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
3
Rozmiar gwintu
27
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
16
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9M225946
EAN
4015448610021
UBB
500583925440
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
4000867563