text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M20 x 2.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Numer artykułu 2M366345
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 12
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 2M366345
EAN 4015448523017
UBB 500581436994
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867420
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.