text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C VA M18 x 2.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Numer artykułu 1K685024
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 18
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 11
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 1K685024
EAN 4015448523000
UBB 500581090056
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867418
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.