text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Machine tap DIN 376C VA M16 x 2 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Numer artykułu 0K045746
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 27
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 27
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 16
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat
Kod towaru 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 0K045746
EAN 4015448609506
UBB 500573749727
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867398
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.