Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0W613525
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
Machine tap DIN 376C VA M14 x 2 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0W613525
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
26
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
2
Rozmiar gwintu
14
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
26
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
2
Rozmiar gwintu
14
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0W613525
EAN
4015448522997
UBB
500573914719
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867414