text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Machine tap DIN 376C VA M12 x 1.75 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Objednací číslo 4J029647
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Rozmiar gwintu 12
Baleno po 1

Specifikace

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Rozmiar gwintu 12
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat
Kod towaru 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 4J029647
EAN 4015448506614
UBB 500582099619
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867412
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.