Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1R797176
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
Machine tap DIN 376C UNIVERSAL M20 x 2.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1R797176
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
20
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Zielony
Kwadrat klucza (mm)
12
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1R797176
EAN
4015448726418
UBB
500581188082
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867695