Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6T279455
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
Machine tap DIN 376C M30 x 3.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6T279455
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
35
Całkowita długość (mm)
180
Średnica wału (mm)
22
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
3.5
Rozmiar gwintu
30
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
35
Całkowita długość (mm)
180
Średnica wału (mm)
22
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
3.5
Rozmiar gwintu
30
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Kwadrat klucza (mm)
18
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6T279455
EAN
4015448609469
UBB
500582935028
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867392