text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M27 x 3 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Numer artykułu 4I256273
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 3
Rozmiar gwintu 27
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 3
Rozmiar gwintu 27
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 16
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 4I256273
EAN 4015448610212
UBB 500582112560
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867898
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.