Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0U263786
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
Machine tap DIN 376C M27 x 3 mm HSS-Co 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0U263786
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
20
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
3
Rozmiar gwintu
27
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
160
Średnica wału (mm)
20
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
3
Rozmiar gwintu
27
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Kwadrat klucza (mm)
16
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0U263786
EAN
4015448609452
UBB
500573860912
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867391