Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7K041613
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
Machine tap DIN 376C M24 x 3 mm HSS-Co 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7K041613
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
34
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
3
Rozmiar gwintu
24
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
34
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
3
Rozmiar gwintu
24
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt ostrza (°)
40
Kwadrat klucza (mm)
14.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7K041613
EAN
4015448488347
UBB
500583143085
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867395