text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M22 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numer artykułu 7Y575502
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 22
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 14.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 7Y575502
EAN 4015448488330
UBB 500583334569
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867393
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.