text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M20 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Numer artykułu 6U517862
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 20
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 12
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 6U517862
EAN 4015448569398
UBB 500582948724
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867321
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.