text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C M16 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numer artykułu 2W351228
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 27
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 27
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 16
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 2W351228
EAN 4015448418306
UBB 500581614699
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867386
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.