text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Machine tap DIN 376C M14 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numer artykułu 4E262448
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 26
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 26
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 14
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat
Kod towaru 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 4E262448
EAN 4015448418290
UBB 500582026364
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867384
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.