text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Machine tap DIN 376C H M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numer artykułu 3R505273
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Rozmiar gwintu 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Rozmiar gwintu 12
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Identyfikacja kolorowego pierścienia Red
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat
Kod towaru 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 3R505273
EAN 4015448506638
UBB 500581845111
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867432
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.