Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4B465113
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
Machine tap DIN 376C GG M18 x 2.5 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4B465113
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
34
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
18
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
34
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
18
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Biały
Kwadrat klucza (mm)
11
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4B465113
EAN
4015448526216
UBB
500581971412
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867543