text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 376C AL M12 x 1.75 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numer artykułu 4A070634
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Rozmiar gwintu 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1.75
Rozmiar gwintu 12
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 45
Identyfikacja kolorowego pierścienia Yellow
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Promat

Numery artykułów

Numer artykułu 4A070634
EAN 4015448506652
UBB 500581987194
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867452
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.