Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2P875549
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
Machine tap DIN 376B VA M20 x 2.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2P875549
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
20
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
20
Materiał do cięcia
Inny
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
12
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2P875549
EAN
4015448522898
UBB
500581534749
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867360