Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2G785789
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
Machine tap DIN 376B VA M12 x 1.75 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2G785789
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.75
Rozmiar gwintu
12
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.75
Rozmiar gwintu
12
Materiał do cięcia
Inny
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Brązowy
Kwadrat klucza (mm)
7
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2G785789
EAN
4015448609599
UBB
500581398046
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867427