Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5K228335
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
Machine tap DIN 376B M30 x 3.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5K228335
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
40
Całkowita długość (mm)
180
Średnica wału (mm)
22
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
3.5
Rozmiar gwintu
30
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
40
Całkowita długość (mm)
180
Średnica wału (mm)
22
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
3.5
Rozmiar gwintu
30
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
18
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5K228335
EAN
4015448609698
UBB
500582432349
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867464