text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Machine tap DIN 376B M30 x 3.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numer artykułu 0W068408
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 40
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 3.5
Rozmiar gwintu 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 40
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 3.5
Rozmiar gwintu 30
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 18
Marka Promat
Kod towaru 82074010

Numery artykułów

Numer artykułu 0W068408
EAN 4015448609445
UBB 500573918512
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867292
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.