Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2K807364
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
Machine tap DIN 376B M18 x 2.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2K807364
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
18
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
14
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
18
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
11
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2K807364
EAN
4015448569275
UBB
500581445722
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867309