Gwintowniki maszynowe
Wszystkie kategorie
Brands
Elementy złączne
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6L880109
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
Machine tap DIN 376B AL M20 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6L880109
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
20
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
30
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
20
Materiał do cięcia
Inny
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Yellow
Kwadrat klucza (mm)
12
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6L880109
EAN
4015448522959
UBB
500582827456
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867380